Eriks
KUKKO

KUKKO Extracteur a 2 griffes 80x80mm

  • ERIKS:23085842
  • Fabricant:4021176015946
Image 1
Extracteur de petites pièces, à deux branches, avec poignée en T, modèle 43

Modèle :à griffes étroites, très résistantes, auto-centrantes, à transmission de puissance, en acier à outils en alliage de chrome. Avec réajustage automatique de la prise, pointe de centrage tournant librement et vis depression trempée à revêtement spécial avec excellentes propriétés de glissement. Modèle facile à manier, peu volumineux.

Application : particulièrement adapté aux petits moteurs électriques, bornes de batterie, roulements à billes etc. pour le système électrique des voitures, les ateliers électriques, la réparation à air comprimé et applications similaires.

Autotension et autocentrage automatique des crochets d'extraction.
Ajouter à la liste

52,01 €/ Unitéhors TVA

62,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO