Eriks
KUKKO

KUKKO Extracteur 41-2 a 2 griffes 80x80mm

  • ERIKS:23086281
  • Fabricant:4021176015113
Image 1
Extracteur à deux griffes, forgé dans la matrice, modèle 41

Modèle : à griffes très résistantes, auto-centrantes, pivotantes, en acier à outils en alliage de chrome. Avec réajustage automatique de la prise, vis de pression trempée à revêtement spécial avec excellentes propriétés de glissement. Modèle robuste, universel.

Applications : particulièrement pour extraire les poulies, les roues dentées, les roulements à billes, etc. Convient pour l'extraction dans les endroits difficiles d'accès. À utiliser également avec les extracteurs-décolleurs.
Ajouter à la liste

29,42 €/ Unitéhors TVA

35,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO
Envergure
80 mm
Profondeur de serrage
80 mm