Eriks
KUKKO

KUKKO Extracteur 3 griffes mecanique taille 0 375x200mm

  • ERIKS:23085938
  • Fabricant:4021176005886
Image 1
Extracteur universel à trois branches, avec traverse robuste, forgé dans la matrice, modèle 11

Modèle : à griffes auto-centrantes, coulissantes, toujours parallèles et réversibles en acier à outils allié au chrome. Avec réajustage automatique de la prise, vis de pression trempée et solide à revêtement spécial avec excellentes propriétés de glissement. Modèle robuste, extra-fort.

Application : griffes réversibles pour une utilisation comme extracteur à prise extérieure et intérieure.
Ajouter à la liste

788,62 €/ Unitéhors TVA

954,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO
Envergure
375 mm
Profondeur de serrage
200 mm