Eriks
KUKKO

KUKKO Extracteur 3 griffes 150x150mm

  • ERIKS:23086468
  • Fabricant:4021176480416
Image 1
Extracteur Autogrip à trois branches, modèle 483-3

Modèle : à autoserrage et verrouillage automatiques et griffes d'extraction robustes, autocentrantes, à transmission de force en acier à outils allié au chrome. Avec réajustage automatique de la prise, vis de pression trempée à revêtement spécial avec excellentes propriétés coulissantes. Modèle confortable.

Application : l’effet ressort et la forme étroite permettent l’extraction dans les endroits d’accès difficile.

Autotension et autocentrage automatique des crochets d'extraction.
Ajouter à la liste

116,99 €/ Unitéhors TVA

141,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO
Envergure
150 mm
Profondeur de serrage
150 mm