Eriks
KUKKO

KUKKO Chasse-rotules taille 1 18mm

  • ERIKS:23085874
  • Fabricant:4021176024856
Image 1
Chasse-rotules

Modèle : tête en forme de fourche massive en acier spécial, avec forte barre de préhension et poignée moletée pour une meilleure prise en main.

Application : pour travaux universels de séparation et de démontage. Sa forme conique permet de l'utiliser même dans les interstices les plus étroits. Les pièces à décoller telles que le levier de colonne de direction, les têtes de l'embout à rotule de direction, les amortisseurs et les articulations des boulons sphériques calés dans le siège conique etc. sont séparées par des coups de marteau sur la poignée.

Ajouter à la liste

48,43 €/ Unitéhors TVA

58,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO