Eriks
KUKKO

KUKKO Casse-ecrous hydraulique taille 1

  • ERIKS:23085864
  • Fabricant:4021176020483
Image 1
Casse-écrous, hydraulique

Modèle : en acier spécial trempé, avec écrou hexagonal pour serrer le burin trempé ainsi que le contre-appui avec surface à clé et vis de pression.

Applications : permet de casser les écrous grippés ou détériorés des classes de qualité 5, 6, 8 et 10 sans endommager le filet. Son double coudage permet de l'utiliser également dans les endroits étroits. Le système hydraulique permet de n'utiliser que très peu de force.

Remarque : les burins émoussés, ébréchés ou cassés doivent être remplacés immédiatement.

Outils à fonction hydraulique.
Ajouter à la liste

165,12 €/ Unitéhors TVA

199,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO