164,40 €/ Unitéhors TVA
198,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Série | Rotex GS |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 20-74 mm |
Alésage maximum | 74 mm |
Longueur du moyeu | 95 mm |
Plage de couple | 410 - 1072 Nm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Matériau | Acier |
Qualité de matériaux | ST-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M10 |
Version | Sans alésage |
Taille | 55 |
33,81 €/ Unitéhors TVA
40,91 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202627,58 €/ Unitéhors TVA
33,37 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202627,58 €/ Unitéhors TVA
33,37 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026