Eriks
KTR

KTR Moyeu à frette de serrage, Rotex GS Série, Type 55, Acier, 120mm Diamètre extérieur, 1072Nm Couple max, 55mm Alésage, 95mm Moyeu LG

  • ERIKS:23560795
Image 1
Ajouter à la liste

432,30 €/ Unitéhors TVA

523,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 55 ST
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 55 ST
Type
Moyeu
Diamètre de tige
55 mm
Alésage
55 mm
Alésage (min/max.)
20-74 mm
Alésage maximum
74 mm
Longueur
160 mm
Longueur du moyeu
95 mm
Plage de couple
410-1072 Nm
Couple maximum
1072 Nm
Diamètre extérieur
120 mm
Couple max. à la pression de pointe
1072 Nm
Vitesse de rotation max.
11900 rpm
Matériau
Acier
Qualité de matériaux
ST-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M10
Gamme de température d'emploi
de -50 jusqu'à 120
Poids
4.67 kg
Version
6.0
Taille
55
Standard
DIN EN ISO 4762
A
4.5 mm
E
30 mm
L
160 mm
L1
65 mm
L2
65 mm
L3
45 mm
M
10 mm
N
37 mm
s
4 mm
Pièces détachées et accessoires

27,58 €/ Unitéhors TVA

33,37 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

33,81 €/ Unitéhors TVA

40,91 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

27,58 €/ Unitéhors TVA

33,37 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026