432,30 €/ Unitéhors TVA
523,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 55 ST |
Série | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 55 ST |
Type | Moyeu |
Diamètre de tige | 50 mm |
Alésage | 50 mm |
Alésage (min/max.) | 20-74 mm |
Alésage maximum | 74 mm |
Longueur | 160 mm |
Longueur du moyeu | 95 mm |
Plage de couple | 410-1072 Nm |
Couple maximum | 1072 Nm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 1072 Nm |
Vitesse de rotation max. | 11900 rpm |
Matériau | Acier |
Qualité de matériaux | ST-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M10 |
Gamme de température d'emploi | de -50 jusqu'à 120 |
Poids | 4.67 kg |
Version | 6.0 |
Taille | 55 |
Standard | DIN EN ISO 4762 |
A | 4.5 mm |
E | 30 mm |
L | 160 mm |
L1 | 65 mm |
L2 | 65 mm |
L3 | 45 mm |
M | 10 mm |
N | 37 mm |
s | 4 mm |
33,81 €/ Unitéhors TVA
40,91 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202627,58 €/ Unitéhors TVA
33,37 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202627,58 €/ Unitéhors TVA
33,37 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026