99,73 €/ Unitéhors TVA
120,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Série | Rotex GS |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 14-55 mm |
Alésage maximum | 55 mm |
Longueur du moyeu | 84 mm |
Plage de couple | 310 - 852 Nm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Matériau | Acier |
Qualité de matériaux | ST-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Version | Sans alésage |
Taille | 48 |
24,11 €/ Unitéhors TVA
29,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/202616,98 €/ Unitéhors TVA
20,55 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026