Eriks
KTR

KTR Moyeu à frette de serrage, Rotex GS Série, Type 48, Acier, 105mm Diamètre extérieur, 852Nm Couple max, 48mm Alésage, 84mm Moyeu LG

  • ERIKS:23560783
Image 1
Ajouter à la liste

313,86 €/ Unitéhors TVA

379,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 48 ST
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 48 ST
Type
Moyeu
Diamètre de tige
48 mm
Alésage
48 mm
Alésage (min/max.)
14-55 mm
Alésage maximum
55 mm
Longueur
140 mm
Longueur du moyeu
84 mm
Plage de couple
310-852 Nm
Couple maximum
852 Nm
Diamètre extérieur
105 mm
Couple max. à la pression de pointe
852 Nm
Vitesse de rotation max.
13600 rpm
Matériau
Acier
Qualité de matériaux
ST-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Gamme de température d'emploi
de -50 jusqu'à 120
Poids
3.08 kg
Version
6.0
Taille
48
Standard
DIN EN ISO 4762
A
4 mm
E
28 mm
L
140 mm
L1
56 mm
L2
56 mm
L3
41 mm
M
10 mm
N
32 mm
s
3.5 mm
Pièces détachées et accessoires

16,98 €/ Unitéhors TVA

20,55 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

24,11 €/ Unitéhors TVA

29,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026