Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 48 ST-H Moyeu à frette de serrage forme 6.0 alésage Ø42H7

  • ERIKS:23560781
Image 1
Ajouter à la liste

313,86 €/ Unitéhors TVA

379,77 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Série
Rotex GS
Type
Moyeu
Alésage
42 mm
Alésage (min/max.)
14-55 mm
Alésage maximum
55 mm
Longueur du moyeu
84 mm
Plage de couple
310 - 852 Nm
Diamètre extérieur
105 mm
Vitesse de rotation max.
13,600 rpm
Matériau
Acier
Qualité de matériaux
ST-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Version
6.0
Taille
48
Pièces détachées et accessoires

16,98 €/ Unitéhors TVA

20,55 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

24,11 €/ Unitéhors TVA

29,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026