313,86 €/ Unitéhors TVA
379,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 48 ST |
Série | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 48 ST |
Type | Moyeu |
Diamètre de tige | 35 mm |
Alésage | 35 mm |
Alésage (min/max.) | 35-55 mm |
Alésage maximum | 62 mm |
Longueur | 140 mm |
Longueur du moyeu | 84 mm |
Plage de couple | 525-655 Nm |
Couple maximum | 655 Nm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 655 Nm |
Vitesse de rotation max. | 13600 rpm |
Matériau | Acier |
Qualité de matériaux | St-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Gamme de température d'emploi | de -50 jusqu'à 120 |
Poids | 3.08 kg |
Version | 6.0 |
Taille | 48 |
Standard | DIN EN ISO 4762 |
A | 4 mm |
E | 28 mm |
L | 140 mm |
L1 | 56 mm |
L2 | 56 mm |
L3 | 41 mm |
M | 10 mm |
N | 32 mm |
s | 3.5 mm |
24,11 €/ Unitéhors TVA
29,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/202616,98 €/ Unitéhors TVA
20,55 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026