Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 42 ST-H Moyeu sans alésage

  • ERIKS:24205453
Image 1
Ajouter à la liste

82,00 €/ Unitéhors TVA

99,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Série
Rotex GS
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
14-55 mm
Alésage maximum
55 mm
Longueur du moyeu
76 mm
Plage de couple
265 - 728 Nm
Diamètre extérieur
95 mm
Matériau
Acier
Qualité de matériaux
ST-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Version
Sans alésage
Taille
42
Pièces détachées et accessoires

16,04 €/ Unitéhors TVA

19,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

20,31 €/ Unitéhors TVA

24,58 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026