200,01 €/ Unitéhors TVA
242,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 42 ST |
Série | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 42 ST |
Type | Moyeu |
Diamètre de tige | 35 mm |
Alésage | 35 mm |
Alésage (min/max.) | 14-55 mm |
Alésage maximum | 55 mm |
Longueur | 126 mm |
Longueur du moyeu | 76 mm |
Plage de couple | 265-728 Nm |
Couple maximum | 728 Nm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 728 Nm |
Vitesse de rotation max. | 15000 rpm |
Matériau | Acier |
Qualité de matériaux | ST-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Gamme de température d'emploi | de -50 jusqu'à 120 |
Poids | 2.3 kg |
Version | 6.0 |
Taille | 42 |
Standard | DIN EN ISO 4762 |
A | 4 mm |
E | 26 mm |
L | 126 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 50 mm |
L3 | 35 mm |
M | 8 mm |
N | 28 mm |
s | 3 mm |
16,04 €/ Unitéhors TVA
19,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/202620,31 €/ Unitéhors TVA
24,58 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026