Eriks
KTR

KTR Moyeu à frette de serrage, Rotex GS Série, Type 42, Acier, 95mm Diamètre extérieur, 728Nm Couple max, 32mm Alésage, 76mm Moyeu LG

  • ERIKS:23560763
Image 1
Ajouter à la liste

168,95 €/ Unitéhors TVA

204,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 42 ST
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 42 ST
Type
Moyeu
Diamètre de tige
32 mm
Alésage
32 mm
Alésage (min/max.)
14-55 mm
Alésage maximum
55 mm
Longueur
126 mm
Longueur du moyeu
76 mm
Plage de couple
265-728 Nm
Couple maximum
728 Nm
Diamètre extérieur
95 mm
Couple max. à la pression de pointe
728 Nm
Vitesse de rotation max.
15000 rpm
Matériau
Acier
Qualité de matériaux
ST-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Gamme de température d'emploi
de -50 jusqu'à 120
Poids
2.3 kg
Version
6.0
Taille
42
Standard
DIN EN ISO 4762
A
4 mm
E
26 mm
L
126 mm
L1
50 mm
L2
50 mm
L3
35 mm
M
8 mm
N
28 mm
s
3 mm
Pièces détachées et accessoires

16,04 €/ Unitéhors TVA

19,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

20,31 €/ Unitéhors TVA

24,58 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026