183,89 €/ Unitéhors TVA
222,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 38 ST |
Série | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 38 ST |
Type | Moyeu |
Diamètre de tige | 32 mm |
Alésage | 32 mm |
Alésage (min/max.) | 12-42 mm |
Alésage maximum | 42 mm |
Longueur | 114 mm |
Longueur du moyeu | 69 mm |
Plage de couple | 325-405 Nm |
Couple maximum | 405 Nm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 405 Nm |
Vitesse de rotation max. | 9500 rpm |
Matériau | Acier |
Qualité de matériaux | St-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Gamme de température d'emploi | de -50 jusqu'à 120 |
Poids | 1.225 kg |
Version | 6.0 |
Taille | 38 |
Standard | DIN EN ISO 4762 |
A | 4 mm |
E | 24 mm |
L | 114 mm |
L1 | 45 mm |
L2 | 45 mm |
L3 | 35 mm |
M | 5 mm |
N | 27 mm |
s | 3 mm |
12,99 €/ Unitéhors TVA
15,72 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20269,43 €/ Unitéhors TVA
11,41 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026