Eriks
KTR

KTR Moyeu à frette de serrage, Rotex GS Série, Type 38, Acier, 80mm Diamètre extérieur, 405Nm Couple max, 28mm Alésage, 69mm Moyeu LG

  • ERIKS:13204509
Image 1
Ajouter à la liste

183,89 €/ Unitéhors TVA

222,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 38 ST
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 38 ST
Type
Moyeu
Diamètre de tige
28 mm
Alésage
28 mm
Alésage (min/max.)
12-42 mm
Alésage maximum
42 mm
Longueur
114 mm
Longueur du moyeu
69 mm
Plage de couple
325-405 Nm
Couple maximum
405 Nm
Diamètre extérieur
80 mm
Couple max. à la pression de pointe
405 Nm
Vitesse de rotation max.
9500 rpm
Matériau
Acier
Qualité de matériaux
St-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Gamme de température d'emploi
de -50 jusqu'à 120
Poids
1.225 kg
Version
6.0
Taille
38
Standard
DIN EN ISO 4762
A
4 mm
E
24 mm
L
114 mm
L1
45 mm
L2
45 mm
L3
35 mm
M
5 mm
N
27 mm
s
3 mm
Pièces détachées et accessoires

12,99 €/ Unitéhors TVA

15,72 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

9,43 €/ Unitéhors TVA

11,41 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026