Eriks
KTR

KTR Moyeu à frette de serrage, Rotex GS Série, Type 38, Aluminium, 80mm Diamètre extérieur, 405Nm Couple max, 25mm Alésage, 69mm Moyeu LG

  • ERIKS:23560707
Image 1
Ajouter à la liste

131,73 €/ Unitéhors TVA

159,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 38
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 38
Type
Moyeu
Diamètre de tige
25 mm
Alésage
25 mm
Alésage (min/max.)
12-45 mm
Alésage maximum
45 mm
Longueur
114 mm
Longueur du moyeu
69 mm
Plage de couple
190-405 Nm
Couple maximum
405 Nm
Diamètre extérieur
80 mm
Couple max. à la pression de pointe
405 Nm
Vitesse de rotation max.
17900 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Gamme de température d'emploi
de -50 jusqu'à 120
Poids
0.49 kg
Version
6.0
Taille
38
Standard
DIN EN ISO 4762
A
4 mm
E
24 mm
L
114 mm
L1
45 mm
L2
45 mm
L3
35 mm
M
6 mm
s
3 mm
Pièces détachées et accessoires

12,99 €/ Unitéhors TVA

15,72 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

9,43 €/ Unitéhors TVA

11,41 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026