Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 38 AL-H Moyeu forme 1.0 avec rainure de clavette et vis pression alésage Ø30H7 rainure DIN6885/1-JS9

  • ERIKS:12565816
Image 1
Ajouter à la liste

77,36 €/ Unitéhors TVA

93,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Série
Rotex GS
Type
Moyeu
Alésage
30 mm
Alésage (min/max.)
12-45 mm
Alésage maximum
45 mm
Longueur du moyeu
69 mm
Plage de couple
190 - 405 Nm
Diamètre extérieur
80 mm
Vitesse de rotation max.
5,950 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Version
Avec rainure de clavette, sans vis de blocage
Taille
38
Pièces détachées et accessoires

9,43 €/ Unitéhors TVA

11,41 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

12,99 €/ Unitéhors TVA

15,72 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026