70,29 €/ Unitéhors TVA
85,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Série | Rotex GS |
Type | Moyeu |
Alésage | 25 mm |
Alésage (min/max.) | 12-45 mm |
Alésage maximum | 45 mm |
Longueur du moyeu | 69 mm |
Plage de couple | 190 - 405 Nm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Vitesse de rotation max. | 5,950 rpm |
Matériau | Aluminium |
Qualité de matériaux | AI-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Version | Avec rainure de clavette, sans vis de blocage |
Taille | 38 |
12,99 €/ Unitéhors TVA
15,72 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20269,43 €/ Unitéhors TVA
11,41 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026