Eriks
KTR

KTR Moyeu à frette de serrage, Rotex GS Série, Type 38 AL, Aluminium, 80mm Diamètre extérieur, 405Nm Couple max, 40mm Alésage, 69mm Moyeu LG

  • ERIKS:23560750
Image 1
Ajouter à la liste

168,27 €/ Unitéhors TVA

203,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 38 AL
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 38 AL
Type
Moyeu
Diamètre de tige
40 mm
Alésage
40 mm
Alésage (min/max.)
12-42 mm
Alésage maximum
45 mm
Longueur
114 mm
Longueur du moyeu
69 mm
Plage de couple
190-405 Nm
Couple maximum
405 Nm
Diamètre extérieur
80 mm
Couple max. à la pression de pointe
405 Nm
Vitesse de rotation max.
9500 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Gamme de température d'emploi
de -50 jusqu'à 120
Poids
0.49 kg
Version
6.0
Taille
38
Standard
DIN EN ISO 4762
A
4 mm
E
24 mm
L
114 mm
L1
45 mm
L2
45 mm
M
8 mm
s
3 mm
Pièces détachées et accessoires

12,99 €/ Unitéhors TVA

15,72 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

9,43 €/ Unitéhors TVA

11,41 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026