168,27 €/ Unitéhors TVA
203,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 38 AL |
Série | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 38 AL |
Type | Moyeu |
Diamètre de tige | 32 mm |
Alésage | 32 mm |
Alésage (min/max.) | 12-42 mm |
Alésage maximum | 45 mm |
Longueur | 114 mm |
Longueur du moyeu | 69 mm |
Plage de couple | 190-405 Nm |
Couple maximum | 405 Nm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 405 Nm |
Vitesse de rotation max. | 9500 rpm |
Matériau | Aluminium |
Qualité de matériaux | AI-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Gamme de température d'emploi | de -50 jusqu'à 120 |
Poids | 0.49 kg |
Version | 6.0 |
Taille | 38 |
Standard | DIN EN ISO 4762 |
A | 4 mm |
E | 24 mm |
L | 114 mm |
L1 | 45 mm |
L2 | 45 mm |
M | 8 mm |
s | 3 mm |
12,99 €/ Unitéhors TVA
15,72 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20269,43 €/ Unitéhors TVA
11,41 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026