Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 28 AL-H Moyeu forme 2.6 fendu fente double avec rainure de clavette alésage Ø32H7

  • ERIKS:23560695
Image 1
Ajouter à la liste

63,47 €/ Unitéhors TVA

76,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Série
Rotex GS
Type
Moyeu
Alésage
32 mm
Alésage (min/max.)
10-38 mm
Alésage maximum
38 mm
Longueur du moyeu
55 mm
Plage de couple
95 - 200 Nm
Diamètre extérieur
65 mm
Vitesse de rotation max.
5,850 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Version
Enoche double, avec rainure de clavette
Taille
28
Pièces détachées et accessoires

19,47 €/ Unitéhors TVA

23,56 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

26,19 €/ Unitéhors TVA

31,69 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026