51,28 €/ Unitéhors TVA
62,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Série | Rotex GS |
Type | Moyeu |
Alésage | 28 mm |
Alésage (min/max.) | 10-38 mm |
Alésage maximum | 38 mm |
Longueur du moyeu | 55 mm |
Plage de couple | 95 - 200 Nm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Vitesse de rotation max. | 7,350 rpm |
Matériau | Aluminium |
Qualité de matériaux | AI-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Version | Avec rainure de clavette, sans vis de blocage |
Taille | 28 |
19,47 €/ Unitéhors TVA
23,56 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 12/11/202626,19 €/ Unitéhors TVA
31,69 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026