Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 28 AL-H Moyeu forme 1.0 avec rainure de clavette et vis pression alésage Ø20H7 rainure DIN6885/1-JS9

  • ERIKS:23560661
Image 1
Ajouter à la liste

38,51 €/ Unitéhors TVA

46,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Série
Rotex GS
Type
Moyeu
Alésage
20 mm
Alésage (min/max.)
10-38 mm
Alésage maximum
38 mm
Longueur du moyeu
55 mm
Plage de couple
95 - 200 Nm
Diamètre extérieur
65 mm
Vitesse de rotation max.
7,350 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Version
Avec rainure de clavette, sans vis de blocage
Taille
28
Pièces détachées et accessoires

26,19 €/ Unitéhors TVA

31,69 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026