Eriks
KTR

KTR Moyeu à frette de serrage, Rotex GS Série, Type 24, Acier, 55mm Diamètre extérieur, 75Nm Couple max, 22mm Alésage, 26.2mm Moyeu LG

  • ERIKS:13204472
Image 1
Ajouter à la liste

158,21 €/ Unitéhors TVA

191,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 24 ST
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 24 ST
Type
Moyeu
Diamètre de tige
22 mm
Alésage
22 mm
Alésage (min/max.)
14-30 mm
Alésage maximum
30 mm
Longueur
78 mm
Longueur du moyeu
26.2 mm
Couple maximum
75 Nm
Diamètre extérieur
55 mm
Vitesse de rotation max.
10000 rpm
Matériau
Acier
Qualité de matériaux
ST-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Gamme de température d'emploi
de -50 jusqu'à 120
Poids
0.399 kg
Version
6.0
Taille
24
Standard
DIN 6885, DIN EN ISO 4762
A
3 mm
E
18 mm
L
78 mm
L1
8.2 mm
L2
30 mm
L3
22 mm
M
5 mm
s
2 mm
Pièces détachées et accessoires

6,55 €/ Unitéhors TVA

7,93 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

3,97 €/ Unitéhors TVA

4,80 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

3,97 €/ Unitéhors TVA

4,80 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026