Eriks
KTR

KTR Moyeu à frette de serrage, Rotex GS Série, Type 24, Aluminium, 55mm Diamètre extérieur, 75Nm Couple max, 28mm Alésage, 48mm Moyeu LG

  • ERIKS:23560589
Image 1
Ajouter à la liste

75,36 €/ Unitéhors TVA

91,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 24
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 24
Type
Moyeu
Diamètre de tige
28 mm
Alésage
28 mm
Alésage (min/max.)
8-28 mm
Alésage maximum
28 mm
Longueur
78 mm
Longueur du moyeu
48 mm
Plage de couple
35-75 Nm
Couple maximum
75 Nm
Diamètre extérieur
55 mm
Couple max. à la pression de pointe
75 Nm
Vitesse de rotation max.
26000 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Gamme de température d'emploi
de -50 jusqu'à 120
Poids
0.162 kg
Version
6.0
Taille
24
Standard
DIN 6885, DIN EN ISO 4762
A
3 mm
E
18 mm
L
78 mm
L1
30 mm
L2
30 mm
L3
22 mm
M
5 mm
s
2 mm
Pièces détachées et accessoires

7,13 €/ Unitéhors TVA

8,63 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

36,04 €/ Unitéhors TVA

43,61 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

6,55 €/ Unitéhors TVA

7,93 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026