71,55 €/ Unitéhors TVA
86,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 24 |
Série | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 24 |
Type | Moyeu |
Diamètre de tige | 19 mm |
Alésage | 19 mm |
Alésage (min/max.) | 8-28 mm |
Alésage maximum | 28 mm |
Longueur | 78 mm |
Longueur du moyeu | 48 mm |
Plage de couple | 35-75 Nm |
Couple maximum | 75 Nm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 75 Nm |
Vitesse de rotation max. | 26000 rpm |
Matériau | Aluminium |
Qualité de matériaux | AI-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M5 |
Gamme de température d'emploi | de -50 jusqu'à 120 |
Poids | 0.162 kg |
Version | 6.0 |
Taille | 24 |
Standard | DIN 6885, DIN EN ISO 4762 |
A | 3 mm |
E | 18 mm |
L | 78 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 22 mm |
M | 5 mm |
s | 2 mm |
7,13 €/ Unitéhors TVA
8,63 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20263,97 €/ Unitéhors TVA
4,80 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20263,97 €/ Unitéhors TVA
4,80 €TVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026