36,79 €/ Unitéhors TVA
44,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Série | Rotex GS |
Type | Moyeu |
Alésage | 19 mm |
Alésage (min/max.) | 8-28 mm |
Alésage maximum | 28 mm |
Longueur du moyeu | 48 mm |
Plage de couple | 35 - 75 Nm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Vitesse de rotation max. | 8,650 rpm |
Matériau | Aluminium |
Qualité de matériaux | AI-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M5 |
Version | Avec rainure de clavette, sans vis de blocage |
Taille | 24 |
6,55 €/ Unitéhors TVA
7,93 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/20263,97 €/ Unitéhors TVA
4,80 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 12/11/202636,04 €/ Unitéhors TVA
43,61 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026