Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 24 AL-H Moyeu fendu forme 2.5 fente double sans rainure de clavette alésage Ø19H7

  • ERIKS:23560625
Image 1
Ajouter à la liste

43,81 €/ Unitéhors TVA

53,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Série
Rotex GS
Type
Moyeu
Alésage
19 mm
Alésage (min/max.)
8-28 mm
Alésage maximum
28 mm
Longueur du moyeu
48 mm
Plage de couple
35 - 75 Nm
Diamètre extérieur
55 mm
Vitesse de rotation max.
6,950 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Version
Enoche double, sans rainure de clavette
Taille
24
Pièces détachées et accessoires

3,97 €/ Unitéhors TVA

4,80 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

36,04 €/ Unitéhors TVA

43,61 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

7,13 €/ Unitéhors TVA

8,63 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

6,55 €/ Unitéhors TVA

7,93 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026