Eriks
KTR

KTR Moyeu à frette de serrage, Rotex GS Série, Type 24 AL, Aluminium, 55mm Diamètre extérieur, 75Nm Couple max, 20mm Alésage, 36mm Moyeu LG

  • ERIKS:23560626
Image 1
Ajouter à la liste

80,08 €/ Unitéhors TVA

96,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 24 AL
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 24 AL
Type
Moyeu
Diamètre de tige
20 mm
Alésage
20 mm
Alésage (min/max.)
10-32 mm
Alésage maximum
32 mm
Longueur
54 mm
Longueur du moyeu
36 mm
Couple maximum
75 Nm
Diamètre extérieur
55 mm
Vitesse de rotation max.
10000 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AL-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Gamme de température d'emploi
de -50 jusqu'à 120
Version
6.0
Taille
24
Standard
DIN 6885, DIN EN ISO 4762
E
18 mm
L
54 mm
L1
18 mm
L2
18 mm
L3
22 mm
M
5 mm
s
2 mm
Pièces détachées et accessoires

7,13 €/ Unitéhors TVA

8,63 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

6,55 €/ Unitéhors TVA

7,93 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

3,97 €/ Unitéhors TVA

4,80 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026