80,08 €/ Unitéhors TVA
96,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 24 AL |
Série | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 24 AL |
Type | Moyeu |
Diamètre de tige | 18 mm |
Alésage | 18 mm |
Alésage (min/max.) | 10-32 mm |
Alésage maximum | 32 mm |
Longueur | 54 mm |
Longueur du moyeu | 36 mm |
Couple maximum | 75 Nm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Vitesse de rotation max. | 10000 rpm |
Matériau | Aluminium |
Qualité de matériaux | AI-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M5 |
Gamme de température d'emploi | de -50 jusqu'à 120 |
Version | 6.0 |
Taille | 24 |
Standard | DIN 6885, DIN EN ISO 4762 |
E | 18 mm |
L | 54 mm |
L1 | 18 mm |
L2 | 18 mm |
L3 | 22 mm |
M | 5 mm |
s | 2 mm |
7,13 €/ Unitéhors TVA
8,63 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202636,04 €/ Unitéhors TVA
43,61 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20266,55 €/ Unitéhors TVA
7,93 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026