Eriks
KTR

KTR Moyeu à frette de serrage, Rotex GS Série, Type 19, Acier, 40mm Diamètre extérieur, 21Nm Couple max, 14mm Alésage, 41mm Moyeu LG

  • ERIKS:13204441
Image 1
Ajouter à la liste

104,59 €/ Unitéhors TVA

126,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 19 ST
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 19 ST
Type
Moyeu
Diamètre de tige
14 mm
Alésage
14 mm
Longueur
66 mm
Longueur du moyeu
41 mm
Plage de couple
10-21 Nm
Couple maximum
21 Nm
Diamètre extérieur
40 mm
Couple max. à la pression de pointe
21 Nm
Vitesse de rotation max.
10000 rpm
Matériau
Acier
Qualité de matériaux
ST-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Gamme de température d'emploi
de -50 jusqu'à 120
Poids
0.179 kg
Version
6.0
Taille
19
Standard
DIN 6885
A
3 mm
E
16 mm
L
66 mm
L1
25 mm
L2
25 mm
L3
18 mm
M
4 mm
s
2 mm
Pièces détachées et accessoires

2,94 €/ Unitéhors TVA

3,56 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

22,17 €/ Unitéhors TVA

26,83 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

2,94 €/ Unitéhors TVA

3,56 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026