Eriks
KTR

KTR Moyeu à frette de serrage, Rotex GS Série, Type 19, Aluminium, 40mm Diamètre extérieur, 26Nm Couple max, 18mm Alésage, 41mm Moyeu LG

  • ERIKS:23560517
Image 1
Ajouter à la liste

75,36 €/ Unitéhors TVA

91,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 19
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 19
Type
Moyeu
Diamètre de tige
18 mm
Alésage
18 mm
Alésage (min/max.)
6-24 mm
Alésage maximum
24 mm
Longueur
66 mm
Longueur du moyeu
41 mm
Plage de couple
6-26 Nm
Couple maximum
26 Nm
Diamètre extérieur
40 mm
Couple max. à la pression de pointe
26 Nm
Vitesse de rotation max.
35800 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Gamme de température d'emploi
de -50 jusqu'à 120
Poids
0.077 kg
Version
6.0
Taille
19
Standard
DIN 6885
A
3 mm
E
16 mm
L
66 mm
L1
25 mm
L2
25 mm
L3
18 mm
M
4 mm
s
2 mm
Pièces détachées et accessoires

2,94 €/ Unitéhors TVA

3,56 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

2,94 €/ Unitéhors TVA

3,56 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

7,36 €/ Unitéhors TVA

8,91 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

2,94 €/ Unitéhors TVA

3,56 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026