22,23 €/ Unitéhors TVA
26,90 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Série | Rotex GS |
Type | Moyeu |
Alésage | 16 mm |
Alésage (min/max.) | 6-24 mm |
Alésage maximum | 24 mm |
Longueur du moyeu | 41 mm |
Plage de couple | 6 - 26 Nm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Vitesse de rotation max. | 11,900 rpm |
Matériau | Aluminium |
Qualité de matériaux | AI-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M5 |
Version | Avec rainure de clavette, sans vis de blocage |
Taille | 19 |
22,17 €/ Unitéhors TVA
26,83 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/20262,94 €/ Unitéhors TVA
3,56 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 12/11/20262,94 €/ Unitéhors TVA
3,56 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026