Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 19 AL-H Moyeu forme 1.0 avec rainure de clavette et vis pression alésage Ø15H7 rainure DIN6885/1-JS9

  • ERIKS:24200511
Image 1
Ajouter à la liste

27,92 €/ Unitéhors TVA

33,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Série
Rotex GS
Type
Moyeu
Alésage
15 mm
Alésage (min/max.)
6-24 mm
Alésage maximum
24 mm
Longueur du moyeu
41 mm
Plage de couple
6 - 26 Nm
Diamètre extérieur
40 mm
Vitesse de rotation max.
11,900 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Version
Avec rainure de clavette, sans vis de blocage
Taille
19
Pièces détachées et accessoires

2,94 €/ Unitéhors TVA

3,56 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

2,94 €/ Unitéhors TVA

3,56 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

7,36 €/ Unitéhors TVA

8,91 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

2,94 €/ Unitéhors TVA

3,56 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026