Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 19 AL-H Moyeu fendu forme 2.0 fente simple sans rainure de clavette alésage Ø22H7 2x vis de serrage M4

  • ERIKS:23560577
Image 1
Ajouter à la liste

28,78 €/ Unitéhors TVA

34,82 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Série
Rotex GS
Type
Moyeu
Alésage
22 mm
Alésage (min/max.)
6-24 mm
Longueur du moyeu
41 mm
Plage de couple
6 - 26 Nm
Diamètre extérieur
40 mm
Vitesse de rotation max.
9,550 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Version
Enoche simple, sans rainure de clavette
Taille
19
Pièces détachées et accessoires

2,94 €/ Unitéhors TVA

3,56 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

2,94 €/ Unitéhors TVA

3,56 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

22,17 €/ Unitéhors TVA

26,83 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026