75,81 €/ Unitéhors TVA
91,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 19 AL |
Série | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 19 AL |
Type | Moyeu |
Diamètre de tige | 15 mm |
Alésage | 15 mm |
Alésage (min/max.) | 6-24 mm |
Alésage maximum | 24 mm |
Longueur | 66 mm |
Longueur du moyeu | 41 mm |
Plage de couple | 6-26 Nm |
Couple maximum | 26 Nm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 26 Nm |
Vitesse de rotation max. | 35800 rpm |
Matériau | Aluminium |
Qualité de matériaux | AI-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M5 |
Gamme de température d'emploi | de -50 jusqu'à 120 |
Version | 6.0 |
Taille | 19 |
Standard | DIN 6885 |
E | 16 mm |
L | 66 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 25 mm |
M | 4 mm |
s | 2 mm |
2,94 €/ Unitéhors TVA
3,56 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20262,94 €/ Unitéhors TVA
3,56 €TVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20262,94 €/ Unitéhors TVA
3,56 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026