84,83 €/ Unitéhors TVA
102,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 14 |
Série | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 14 |
Type | Moyeu |
Diamètre de tige | 8 mm |
Alésage | 8 mm |
Alésage (min/max.) | 5-16 mm |
Alésage maximum | 16 mm |
Longueur | 50 mm |
Longueur du moyeu | 24 mm |
Plage de couple | 4-16 Nm |
Couple maximum | 16 Nm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 16 Nm |
Vitesse de rotation max. | 47700 rpm |
Matériau | Aluminium |
Qualité de matériaux | AI-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M4 |
Gamme de température d'emploi | de -50 jusqu'à 120 |
Poids | 0.032 kg |
Version | 6.0 |
Taille | 14 |
Standard | DIN 6885 |
A | 2 mm |
E | 13 mm |
L | 50 mm |
L1 | 18.5 mm |
L2 | 18.5 mm |
L3 | 13.5 mm |
M | 3 mm |
s | 1.5 mm |
1,52 €/ Unitéhors TVA
1,84 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261,52 €/ Unitéhors TVA
1,84 €TVA incluse
78 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20265,30 €/ Unitéhors TVA
6,41 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026