Eriks
KTR

KTR Moyeu à frette de serrage, Rotex GS Série, Type 14, Aluminium, 30mm Diamètre extérieur, 16Nm Couple max, 14mm Alésage, 24mm Moyeu LG

  • ERIKS:23560449
Image 1
Ajouter à la liste

84,83 €/ Unitéhors TVA

102,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 14
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 14
Type
Moyeu
Diamètre de tige
14 mm
Alésage
14 mm
Alésage (min/max.)
5-16 mm
Alésage maximum
16 mm
Longueur
50 mm
Longueur du moyeu
24 mm
Plage de couple
4-16 Nm
Couple maximum
16 Nm
Diamètre extérieur
30 mm
Couple max. à la pression de pointe
16 Nm
Vitesse de rotation max.
47700 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M4
Gamme de température d'emploi
de -50 jusqu'à 120
Poids
0.032 kg
Version
6.0
Taille
14
Standard
DIN 6885
A
2 mm
E
13 mm
L
50 mm
L1
18.5 mm
L2
18.5 mm
L3
13.5 mm
M
3 mm
s
1.5 mm
Pièces détachées et accessoires

5,30 €/ Unitéhors TVA

6,41 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026