Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 14 AL-H Moyeu forme 1.1 sans rainure de clavette avec vis de fixation alésage Ø12H7

  • ERIKS:23560472
Image 1
Ajouter à la liste

15,85 €/ Unitéhors TVA

19,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Série
Rotex GS
Type
Moyeu
Alésage
12 mm
Alésage (min/max.)
5-16 mm
Alésage maximum
16 mm
Longueur du moyeu
24 mm
Plage de couple
4 - 16 Nm
Diamètre extérieur
30 mm
Vitesse de rotation max.
15,900 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M4
Version
Sans rainure de clavette, avec vis de blocage
Taille
14
Pièces détachées et accessoires

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

5,30 €/ Unitéhors TVA

6,41 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment