Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 14 AL-H Moyeu fendu forme 2.1 fente simple avec rainure de clavette alésage Ø16H7

  • ERIKS:23560506
Image 1
Ajouter à la liste

17,71 €/ Unitéhors TVA

21,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Série
Rotex GS
Type
Moyeu
Alésage
16 mm
Alésage (min/max.)
5-16 mm
Alésage maximum
16 mm
Longueur du moyeu
24 mm
Plage de couple
4 - 16 Nm
Diamètre extérieur
30 mm
Vitesse de rotation max.
12,700 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M4
Version
Enoche simple, avec rainure de clavette
Taille
14
Pièces détachées et accessoires

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

5,30 €/ Unitéhors TVA

6,41 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026