Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 14 AL-H Moyeu fendu forme 2.1 fente simple avec rainure de clavette alésage Ø11H7

  • ERIKS:23560498
Image 1
Ajouter à la liste

20,80 €/ Unitéhors TVA

25,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Série
Rotex GS
Type
Moyeu
Alésage
11 mm
Alésage (min/max.)
5-16 mm
Alésage maximum
16 mm
Longueur du moyeu
24 mm
Plage de couple
4 - 16 Nm
Diamètre extérieur
30 mm
Vitesse de rotation max.
12,700 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M4
Version
Enoche simple, avec rainure de clavette
Taille
14
Pièces détachées et accessoires
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

5,30 €/ Unitéhors TVA

6,41 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026