17,75 €/ Unitéhors TVA
21,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Série | Rotex GS |
Type | Moyeu |
Alésage | 8 mm |
Alésage (min/max.) | 5-16 mm |
Alésage maximum | 16 mm |
Longueur du moyeu | 24 mm |
Plage de couple | 4 - 16 Nm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Vitesse de rotation max. | 12,700 rpm |
Matériau | Aluminium |
Qualité de matériaux | AI-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M4 |
Version | Enoche simple, sans rainure de clavette |
Taille | 14 |
5,30 €/ Unitéhors TVA
6,41 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20261,52 €/ Unitéhors TVA
1,84 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20261,52 €/ Unitéhors TVA
1,84 €TVA incluse
78 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026