Eriks
KTR

KTR Moyeu à frette de serrage, Rotex GS Série, Type 14 AL, Aluminium, 30mm Diamètre extérieur, 16Nm Couple max, 10mm Alésage, 24mm Moyeu LG

  • ERIKS:23560508
Image 1
Ajouter à la liste

82,47 €/ Unitéhors TVA

99,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 14 AL
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 14 AL
Type
Moyeu
Diamètre de tige
10 mm
Alésage
10 mm
Alésage (min/max.)
5-16 mm
Alésage maximum
16 mm
Longueur
35 mm
Longueur du moyeu
24 mm
Plage de couple
4-16 Nm
Couple maximum
16 Nm
Diamètre extérieur
30 mm
Couple max. à la pression de pointe
16 Nm
Vitesse de rotation max.
47700 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M4
Gamme de température d'emploi
de -50 jusqu'à 120
Version
6.0
Taille
14
Standard
DIN 6885
E
13 mm
L
35 mm
L1
11 mm
L2
11 mm
M
3 mm
s
1.5 mm
Pièces détachées et accessoires

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

5,30 €/ Unitéhors TVA

6,41 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026