Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 12 AL-H Moyeu fendu forme 2.1 fente simple avec rainure de clavette alésage Ø12H7

  • ERIKS:24202291
Image 1
Ajouter à la liste

18,30 €/ Unitéhors TVA

22,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Série
Rotex GS
Type
Moyeu
Alésage
12 mm
Alésage (min/max.)
4-12 mm
Alésage maximum
12 mm
Longueur du moyeu
23 mm
Plage de couple
3 - 12 Nm
Diamètre extérieur
25 mm
Vitesse de rotation max.
15,200 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M4
Version
Enoche simple, avec rainure de clavette
Taille
12
Pièces détachées et accessoires

7,53 €/ Unitéhors TVA

9,11 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026