11,45 €/ Unitéhors TVA
13,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Série | Rotex GS |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 4-10 mm |
Alésage maximum | 10 mm |
Longueur du moyeu | 20 mm |
Plage de couple | 1,8 - 6 Nm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Matériau | Aluminium |
Qualité de matériaux | AI-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M4 |
Version | Sans alésage |
Taille | 9 |
1,34 €/ Unitéhors TVA
1,62 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20265,19 €/ Unitéhors TVA
6,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/20261,34 €/ Unitéhors TVA
1,62 €TVA incluse
84 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026