Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 09 AL-H Moyeu fendu forme 2.0 fente simple sans rainure de clavette alésage Ø12F7 DH=22

  • ERIKS:23560430
Image 1
Ajouter à la liste

23,32 €/ Unitéhors TVA

28,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Série
Rotex GS
Type
Moyeu
Alésage
12 mm
Alésage (min/max.)
4-11 mm
Alésage maximum
11 mm
Longueur du moyeu
20 mm
Plage de couple
1,8 - 6 Nm
Diamètre extérieur
20 mm
Vitesse de rotation max.
19,000 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M4
Version
Enoche simple, sans rainure de clavette
Taille
9
Pièces détachées et accessoires

1,34 €/ Unitéhors TVA

1,62 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

5,19 €/ Unitéhors TVA

6,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

1,34 €/ Unitéhors TVA

1,62 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026