449,86 €/ Unitéhors TVA
544,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Type | Rotex 90 ST |
Série | Rotex |
Type | Rotex 90 ST |
Type | Moyeu |
Diamètre de tige | 60 mm |
Alésage | 60 mm |
Alésage (min/max.) | 0-110 mm |
Alésage maximum | 110 mm |
Longueur | 245 mm |
Longueur du moyeu | 145 mm |
Plage de couple | 2400-4500 Nm |
Couple maximum | 4500 Nm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 4500 Nm |
Vitesse de rotation max. | 3800 rpm |
Désalignement parallèle | 0.5 |
Désalignement angulaire | 1.2 |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M12 |
Gamme de température d'emploi | de -40 jusqu'à 120 |
Poids | 18.2 kg |
Version | Partie 1 |
Taille | 90 |
Standard | DIN 6885 |
E | 45 mm |
G | 12 mm |
L | 245 mm |
L1 | 100 mm |
L2 | 100 mm |
N | 62 mm |
s | 5.5 mm |
67,09 €/ Unitéhors TVA
81,18 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026133,97 €/ Unitéhors TVA
162,10 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202667,09 €/ Unitéhors TVA
81,18 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026